曜日別特売
OK-POC-WH 大人かわいい オットマン付きパーソナルチェア 【Noelune ノエルネ】 ホームテイスト 03574826

OK-POC-WH 大人かわいい オットマン付きパーソナルチェア 【Noelune ノエルネ】 ホームテイスト 03574826
OK-POC-WH 大人かわいい オットマン付きパーソナルチェア 【Noelune ノエルネ】 ホームテイスト 03574826
OK-POC-WH 大人かわいい オットマン付きパーソナルチェア 【Noelune ノエルネ】 ホームテイスト 03574826
OK-POC-WH 大人かわいい オットマン付きパーソナルチェア 【Noelune ノエルネ】 ホームテイスト 03574826
OK-POC-WH 大人かわいい オットマン付きパーソナルチェア 【Noelune ノエルネ】 ホームテイスト 03574826
OK-POC-WH 大人かわいい オットマン付きパーソナルチェア 【Noelune ノエルネ】 ホームテイスト 03574826
OK-POC-WH 大人かわいい オットマン付きパーソナルチェア 【Noelune ノエルネ】 ホームテイスト 03574826
OK-POC-WH 大人かわいい オットマン付きパーソナルチェア 【Noelune ノエルネ】 ホームテイスト 03574826
OK-POC-WH 大人かわいい オットマン付きパーソナルチェア 【Noelune ノエルネ】 ホームテイスト 03574826
OK-POC-WH 大人かわいい オットマン付きパーソナルチェア 【Noelune ノエルネ】 ホームテイスト 03574826

大人かわいい オットマン付きパーソナルチェア 【Noelune ノエルネ】

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
03574826
品番
OK-POC-WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
¥46,980

オットマン付きのパーソナルソファ!
ふわふわとした肌触りの生地が、身体をやさしく包み込みます。
1人掛けソファとオットマンのセットなので、足を伸ばしてゆったりとくつろげる仕様です。
オールホワイトのやわらかなデザインがお部屋になじみ、空間をかわいらしく演出します。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
チェア:77×90×101(座面の高さ42cm)
オットマン:54×44.5×41.5(座面の高さ40.5cm)
素材
構造部材:合板、ウレタンフォーム
脚:スチール
張り材:ポリエステル100%
クッション材:高密度モールドウレタン
用途
事務所のオフィスチェア、店舗やサロンの椅子・チェアとして。
色
ホワイト
内容
1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥6,364/税込¥7,000
北海道地方数量1につき¥13,637/税込¥15,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする