曜日別特売

工作ポスターカラー240ml

工作ポスターカラー240ml - サクラクレパス

鮮やかな発色のポスターカラーです
ペットボトルや牛乳パックなど、いろいろなものに描けるので、工作や造形あそびにもご利用いただけます
水で洗い落としやすく、道具の後始末も簡単です
240mLの大容量は経済的で共同制作に適しています
子どもの握りやすい厚みにこだわったポリチューブ絵の具です

容量(mL)
240
材質(本体)
キャップ:PP、ボトル:PE、ラベル:紙
内容量
1個
全17種類を絞り込む
質量(g)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
色
高さ(mm)
質量(g)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03573618KPW240#24むらさき1703584366
¥850
¥689
¥758(税込)
3日以内出荷
03573636KPW240#36あお1703584366
¥850
¥689
¥758(税込)
3日以内出荷
03573661KPW240#18しゅいろ1703584366
¥850
¥689
¥758(税込)
3日以内出荷
03573697KPW240#38ぐんじょう1703584366
¥850
¥689
¥758(税込)
3日以内出荷
03573706KPW240#3きいろ1703584366
¥850
¥689
¥758(税込)
3日以内出荷
03573740KPW12N12色セット(きいろ・だいだいいろ・うすだいだい・ちゃいろ・あか・ももいろ・みずいろ・きみどり・みどり・あお・くろ・しろ)1894800207181
¥10,200
¥8,198
¥9,018(税込)
3日以内出荷
03573776KPW240#43あいいろ1703584366
¥850
¥689
¥758(税込)
3日以内出荷
03573810KPW240#15おうどいろ1703584366
¥850
¥689
¥758(税込)
3日以内出荷
03573828KPW240#17こげちゃ1703584366
¥850
¥689
¥758(税込)
3日以内出荷
03573871KPW240#19あか1703584366
¥850
¥689
¥758(税込)
3日以内出荷
03573880KPW240#4やまぶきいろ1703584366
¥850
¥689
¥758(税込)
3日以内出荷
03573916KPW240#20ももいろ1703584366
¥850
¥689
¥758(税込)
3日以内出荷
03573968KPW240#50しろ1703584366
¥850
¥689
¥758(税込)
3日以内出荷
03574011KPW240#49くろ1703584366
¥850
¥689
¥758(税込)
3日以内出荷
03574090KPW240#27きみどり1703584366
¥850
¥689
¥758(税込)
3日以内出荷
03574117KPW240#125みずいろ1703584366
¥850
¥689
¥758(税込)
3日以内出荷
03574151KPW240#29みどり1703584366
¥850
¥689
¥758(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絵具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする