曜日別特売

工作ポスターカラー240ml

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
色
12色セット(きいろ・だいだいいろ・うすだいだい・ちゃいろ・あか・ももいろ・みずいろ・きみどり・みどり・あお・くろ・しろ)
注文コード
03573740
品番
KPW12N
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
¥8,198

鮮やかな発色のポスターカラーです
ペットボトルや牛乳パックなど、いろいろなものに描けるので、工作や造形あそびにもご利用いただけます
水で洗い落としやすく、道具の後始末も簡単です
240mLの大容量は経済的で共同制作に適しています
子どもの握りやすい厚みにこだわったポリチューブ絵の具です

色
12色セット(きいろ・だいだいいろ・うすだいだい・ちゃいろ・あか・ももいろ・みずいろ・きみどり・みどり・あお・くろ・しろ)
高さ(mm)
189
質量(g)
4800
縦(mm)
207
横(mm)
181
容量(mL)
240
材質(本体)
キャップ:PP、ボトル:PE、ラベル:紙
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絵具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする