壽堂紙製品
長3マドNo44枠付OKクラフト70g
規格
長3
紙厚(g/m
2
)
70
窓寸法(縦×横)(mm)
45×80
枠
有
グリーンマーク
認定
内容量
1箱(1000枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03578649
03244
¥
9,100
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください