曜日別特売

長3マドNo44枠付OKクラフト70g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
03578649
品番
03244
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
¥8,698
規格
長3
紙厚(g/m2)
70
窓寸法(縦×横)(mm)
45×80
枠
有
グリーンマーク
認定

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする