曜日別特売

電動ペイントミキサーミニ

電動ペイントミキサーミニ - EIGERTOOL(アイガーツール)電動ペイントミキサーミニ - EIGERTOOL(アイガーツール)電動ペイントミキサーミニ - EIGERTOOL(アイガーツール)電動ペイントミキサーミニ - EIGERTOOL(アイガーツール)電動ペイントミキサーミニ - EIGERTOOL(アイガーツール)電動ペイントミキサーミニ - EIGERTOOL(アイガーツール)

インクの撹拌に、コンパクトで扱いやすいミキサーです。
撹拌スティックはスティック同士でくっつけるjことができ、深い容器でも撹拌が可能です。
スイッチの押し加減で、強弱の調整ができます。
撹拌スティック40本が付属します。

付属品
撹拌スティック 40本
材質
【本体】ABS【スティック】プラ
質量(g)
70
本体寸法(mm)
【全長】130【ヘッド部奥行】45
電池
単三電池:2本
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03573101MX-753
¥1,600
¥1,598
¥1,758(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする