曜日別特売
MX-753 電動ペイントミキサーミニ EIGERTOOL(アイガーツール) 03573101

商品単体画像

MX-753 電動ペイントミキサーミニ EIGERTOOL(アイガーツール) 03573101
MX-753 電動ペイントミキサーミニ EIGERTOOL(アイガーツール) 03573101
MX-753 電動ペイントミキサーミニ EIGERTOOL(アイガーツール) 03573101
MX-753 電動ペイントミキサーミニ EIGERTOOL(アイガーツール) 03573101
MX-753 電動ペイントミキサーミニ EIGERTOOL(アイガーツール) 03573101
MX-753 電動ペイントミキサーミニ EIGERTOOL(アイガーツール) 03573101

電動ペイントミキサーミニ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
03573101
品番
MX-753
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

インクの撹拌に、コンパクトで扱いやすいミキサーです。
撹拌スティックはスティック同士でくっつけるjことができ、深い容器でも撹拌が可能です。
スイッチの押し加減で、強弱の調整ができます。
撹拌スティック40本が付属します。

付属品
撹拌スティック 40本
材質
【本体】ABS【スティック】プラ
質量(g)
70
本体寸法(mm)
【全長】130【ヘッド部奥行】45
電池
単三電池:2本

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする