曜日別特売

LINDY CROMO LINE ダブルRCA to 3.5mmオーディオ変換ケーブル

LINDY CROMO LINE ダブルRCA to 3.5mmオーディオ変換ケーブル - LINDYLINDY CROMO LINE ダブルRCA to 3.5mmオーディオ変換ケーブル - LINDYLINDY CROMO LINE ダブルRCA to 3.5mmオーディオ変換ケーブル - LINDYLINDY CROMO LINE ダブルRCA to 3.5mmオーディオ変換ケーブル - LINDYLINDY CROMO LINE ダブルRCA to 3.5mmオーディオ変換ケーブル - LINDYLINDY CROMO LINE ダブルRCA to 3.5mmオーディオ変換ケーブル - LINDYLINDY CROMO LINE ダブルRCA to 3.5mmオーディオ変換ケーブル - LINDYLINDY CROMO LINE ダブルRCA to 3.5mmオーディオ変換ケーブル - LINDY

高純度銅を採用し、音質の伝送は歪みがありません。 コネクタ端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 外部被覆(シース)素材はTPE素材で加工され、収納が非常に便利、絡みにくいです。 3.5mmをRCAコネクタに簡単に変換できます。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。

色
グレー
形
円形
接点構成
黄銅
線径(Φmm)
3
接点材質
金メッキ
コネクタ
【前端】3.5mm オス【後端】2×RCA オス
材質(外被)
シース:TPE
材質(導体)
銅
材質(コネクタ)
クロムメッキ
材質(シェル)
銅
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03574397353331
¥1,596
¥1,498
¥1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
03574422353365
¥2,202
¥2,198
¥2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
03574589353342
¥1,798
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
035746503533710
¥2,707
¥2,698
¥2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
03574686353353
¥1,899
¥1,898
¥2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする