曜日別特売

LINDY CROMO LINE デュアル フォノ オーディオケーブル

LINDY CROMO LINE デュアル フォノ オーディオケーブル - LINDYLINDY CROMO LINE デュアル フォノ オーディオケーブル - LINDYLINDY CROMO LINE デュアル フォノ オーディオケーブル - LINDYLINDY CROMO LINE デュアル フォノ オーディオケーブル - LINDYLINDY CROMO LINE デュアル フォノ オーディオケーブル - LINDYLINDY CROMO LINE デュアル フォノ オーディオケーブル - LINDYLINDY CROMO LINE デュアル フォノ オーディオケーブル - LINDYLINDY CROMO LINE デュアル フォノ オーディオケーブル - LINDY

コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 高純度銅を採用し、音質の伝送は歪みがありません。 外部被覆(シース)素材はTPE素材で加工され、収納が非常に便利、絡みにくいです。 最高音質で忠実に表現しています。 様々なRCAコネクタのオーディオ装置に対応しています。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。

色
グレー
形
円形
接点構成
黄銅
線径(Φmm)
3
接点材質
金メッキ
コネクタ
【前端】2×RCA オス【後端】2×RCA オス
材質(外被)
シース:TPE
材質(導体)
銅
材質(コネクタ)
クロムメッキ
材質(シェル)
銅
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03574580353473
¥2,303
¥2,298
¥2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
035746413534910
¥3,010
¥2,998
¥3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
03574677353462
¥2,101
¥2,098
¥2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
03574720353485
¥2,606
¥2,598
¥2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
03574729353451
¥2,000
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする