TV専用簡単リモコン テレビ用
シンプル機能でらくらく操作
テレビの基本機能に的を絞ったシンプル設計
メモリーバックアップ機能搭載(電池交換の際にメーカーコード設定が保持されます)
- 付属品
- 保証書付取扱説明書
- 質量(g)
- 約78(乾電池を除く)
- 電源(V)
- DC3 単3形乾電池×2本(別売)
- 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 58×143×24(突起物を除く)
- 電池使用可能期間
- 約1年間(アルカリ乾電池)維持 ※使用頻度により変化します
- 動作距離(m)
- 約10(使用機器や部屋の条件により異なります)
- 内容量
- 1個
取扱説明書:(2.29MB)
注意
※本製品は2025年7月までに発売された機器をもとに開発しておりますが、一部の機器では使用できない、または一部の機能が操作できない場合があります。また、2025年8月以降に発売された機器についても、ご使用になれない場合があります。※ 本製品は赤外線リモコン付の機器専用です。機器に付属するリモコンが無線式の場合はご使用になれません。
※ 本製品は、日本国内向け販売製品のみ対応しております。海外で販売されている機器については動作を保証しかねます。
※ 動画配信サービスを利用するには、お使いのテレビのインターネット接続が必要です。また、サービスの中には、別途契約(有料)が必要な場合があります。
※ 本製品の機能が付属リモコンにない場合は、その機能は使用できません。
※ 次の機器には対応しておりません。
※・地上アナログテレビ
※・BD/DVD/HDD一体型テレビ
※・車載用テレビ・ディスプレイとレシーバーが分離したセパレートタイプのテレビ
※・パソコン用モニター(テレビチューナー付含む)
※・地上/BS/CSデジタルチューナー
テレビ の新着商品
50V型 地上・BS・110度CS 4K対応 デジタルハイビジョン液晶テレビ ブラビア XR70M2(BS・CS110度4Kチューナー搭載) Mini LED搭載ブラビア税込¥384,780¥349,800
55V型 地上・BS・110度CS 4K対応 デジタルハイビジョン液晶テレビ ブラビア XR70M2(BS・CS110度4Kチューナー搭載) Mini LED搭載ブラビア税込¥406,780¥369,800
65V型 地上・BS・110度CS 4K対応 デジタルハイビジョン液晶テレビ ブラビア XR70M2(BS・CS110度4Kチューナー搭載) Mini LED搭載ブラビア税込¥483,780¥439,800
75V型 地上・BS・110度CS 4K対応 デジタルハイビジョン液晶テレビ ブラビア XR70M2(BS・CS110度4Kチューナー搭載) Mini LED搭載ブラビア税込¥593,780¥539,800
85V型 地上・BS・110度CS 4K対応 デジタルハイビジョン液晶テレビ ブラビア XR70M2(BS・CS110度4Kチューナー搭載) Mini LED搭載ブラビア税込¥725,780¥659,800
98V型 地上・BS・110度CS 4K対応 デジタルハイビジョン液晶テレビ ブラビア XR70M2(BS・CS110度4Kチューナー搭載) Mini LED搭載ブラビア税込¥1,867,800¥1,698,000カテゴリ





















