曜日別特売
AV-R210N TV専用簡単リモコン テレビ用 オーム電機 03576217

AV-R210N TV専用簡単リモコン テレビ用 オーム電機 03576217
AV-R210N TV専用簡単リモコン テレビ用 オーム電機 03576217
AV-R210N TV専用簡単リモコン テレビ用 オーム電機 03576217
AV-R210N TV専用簡単リモコン テレビ用 オーム電機 03576217

TV専用簡単リモコン テレビ用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03576217
品番
AV-R210N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
¥989

シンプル機能でらくらく操作
テレビの基本機能に的を絞ったシンプル設計
メモリーバックアップ機能搭載(電池交換の際にメーカーコード設定が保持されます)

付属品
保証書付取扱説明書
質量(g)
約78(乾電池を除く)
電源(V)
DC3 単3形乾電池×2本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
58×143×24(突起物を除く)
電池使用可能期間
約1年間(アルカリ乾電池)維持 ※使用頻度により変化します
動作距離(m)
約10(使用機器や部屋の条件により異なります)
取扱説明書:(2.29MB)
注意
※本製品は2025年7月までに発売された機器をもとに開発しておりますが、一部の機器では使用できない、または一部の機能が操作できない場合があります。また、2025年8月以降に発売された機器についても、ご使用になれない場合があります。
※ 本製品は赤外線リモコン付の機器専用です。機器に付属するリモコンが無線式の場合はご使用になれません。
※ 本製品は、日本国内向け販売製品のみ対応しております。海外で販売されている機器については動作を保証しかねます。
※ 動画配信サービスを利用するには、お使いのテレビのインターネット接続が必要です。また、サービスの中には、別途契約(有料)が必要な場合があります。
※ 本製品の機能が付属リモコンにない場合は、その機能は使用できません。
※ 次の機器には対応しておりません。
※・地上アナログテレビ
※・BD/DVD/HDD一体型テレビ
※・車載用テレビ・ディスプレイとレシーバーが分離したセパレートタイプのテレビ
※・パソコン用モニター(テレビチューナー付含む)
※・地上/BS/CSデジタルチューナー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする