曜日別特売

クイックペイント240ml

クイックペイント240ml - サクラクレパス

運動会や文化祭などの共同作業に適したアクリル樹脂製絵の具です
水でうすめずそのまま描けるため、粘度調節の手間が省け、小分けしてすぐに使えます。
うすめ過ぎによる塗装時のタレや被覆力不足が防げ、均一な塗面が得られます
アクリル系エマルジョンを配合しているため、水で溶いて使え、乾くと耐水性になります
接着力が強く、紙以外に木・布・石・金属・プラスチック・発泡スチロールと幅広く使えます
不透明で隠ぺい力が強く、乾くと美しいつや消し状に仕上がります
240mLの大容量は経済的で共同制作でも安心です

容量(mL)
240
材質(本体)
キャップ:PP、ボトル:PE、ラベル:紙
内容量
1個
25件中 1~25件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
高さ(mm)
質量(g)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03573600AQW240#17こげちゃ1703074366
¥800
¥649
¥714(税込)
3日以内出荷
03573609AQW1212色セット(きいろ・だいだいいろ・ちゃいろ・あか・ピンク・むらさき・そらいろ・きみどり・みどり・あお・くろ・しろ)1894200207181
¥9,600
¥7,698
¥8,468(税込)
3日以内出荷
03573627AQW240#2レモンいろ1703074366
¥800
¥649
¥714(税込)
3日以内出荷
03573652AQW240#15おうどいろ1703074366
¥800
¥649
¥714(税込)
3日以内出荷
03573688AQW240#30ふかみどり1703074366
¥800
¥649
¥714(税込)
3日以内出荷
03573722AQW240#125そらいろ1703074366
¥800
¥649
¥714(税込)
3日以内出荷
03573731AQW240#3きいろ1703074366
¥800
¥649
¥714(税込)
3日以内出荷
03573749AQW240#120ローズ1703074366
¥800
¥649
¥714(税込)
3日以内出荷
03573758AQW240#50しろ1703074366
¥800
¥649
¥714(税込)
3日以内出荷
03573767AQW240#4やまぶきいろ1703074366
¥800
¥649
¥714(税込)
3日以内出荷
03573792AQW240#36あお1703074366
¥800
¥649
¥714(税込)
3日以内出荷
03573837AQW240#119しゅあか1703074366
¥800
¥649
¥714(税込)
3日以内出荷
03573846AQW240#29みどり1703074366
¥800
¥649
¥714(税込)
3日以内出荷
03573898AQW240#5だいだいいろ1703074366
¥800
¥649
¥714(税込)
3日以内出荷
03573907AQW240#20ピンク1703074366
¥800
¥649
¥714(税込)
3日以内出荷
03573959AQW240#12ちゃいろ1703074366
¥800
¥649
¥714(税込)
3日以内出荷
03573977AQW240#24むらさき1703074366
¥800
¥649
¥714(税込)
3日以内出荷
03574002AQW240#43あいいろ1703074366
¥800
¥649
¥714(税込)
3日以内出荷
03574020AQW240#27きみどり1703074366
¥800
¥649
¥714(税込)
3日以内出荷
03574047AQW240#7うすだいだい1703074366
¥800
¥649
¥714(税込)
3日以内出荷
03574056AQW240#19あか1703074366
¥800
¥649
¥714(税込)
3日以内出荷
03574072AQW240#49くろ1703074366
¥800
¥649
¥714(税込)
3日以内出荷
03574081AQW240#25セルリアンブルー1703074366
¥800
¥649
¥714(税込)
3日以内出荷
03574126AQW240#18しゅいろ1703074366
¥800
¥649
¥714(税込)
3日以内出荷
03574169AQW240#38ぐんじょういろ1703074366
¥800
¥649
¥714(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絵具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする