曜日別特売

クイックペイント240ml

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は色など25種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
こげちゃ
注文コード
03573600
品番
AQW240#17
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
¥649

運動会や文化祭などの共同作業に適したアクリル樹脂製絵の具です
水でうすめずそのまま描けるため、粘度調節の手間が省け、小分けしてすぐに使えます。
うすめ過ぎによる塗装時のタレや被覆力不足が防げ、均一な塗面が得られます
アクリル系エマルジョンを配合しているため、水で溶いて使え、乾くと耐水性になります
接着力が強く、紙以外に木・布・石・金属・プラスチック・発泡スチロールと幅広く使えます
不透明で隠ぺい力が強く、乾くと美しいつや消し状に仕上がります
240mLの大容量は経済的で共同制作でも安心です

色
こげちゃ
高さ(mm)
170
質量(g)
307
縦(mm)
43
横(mm)
66
容量(mL)
240
材質(本体)
キャップ:PP、ボトル:PE、ラベル:紙

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絵具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする