ハートフルジャパン
刈払機用回転式フランジ付安定板 ミニスピナー
チップソーと一緒に回らないので安定性抜群。
地面を滑らせて草刈出来る。
軽量で疲労軽減・取り回しも軽快。
交換タイミングのサインも一目で分かる。
芯出しゲージ付き。
充電式草刈機にも使用出来ます。
用途
刈払機用回転式フランジ付安定板
付属品
芯出しゲージ付き(7mm・8mm・10mm)用各1枚
トラスコ品番
578-5521
高さ(mm)
25
外径(mm)
100
穴径(mm)
25.4
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03582657
260846
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください