ハートフルジャパン
刈払機用回転式フランジ付安定板 ミニスピナー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03582657
品番
260846
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
チップソーと一緒に回らないので安定性抜群。
地面を滑らせて草刈出来る。
軽量で疲労軽減・取り回しも軽快。
交換タイミングのサインも一目で分かる。
芯出しゲージ付き。
充電式草刈機にも使用出来ます。
用途
刈払機用回転式フランジ付安定板
付属品
芯出しゲージ付き(7mm・8mm・10mm)用各1枚
トラスコ品番
578-5521
高さ(mm)
25
外径(mm)
100
穴径(mm)
25.4