曜日別特売

高速砥石使用アングルグラインダー

高速砥石使用アングルグラインダー - 吉田工作所高速砥石使用アングルグラインダー - 吉田工作所高速砥石使用アングルグラインダー - 吉田工作所高速砥石使用アングルグラインダー - 吉田工作所高速砥石使用アングルグラインダー - 吉田工作所高速砥石使用アングルグラインダー - 吉田工作所

小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。

全長(mm)
252
空気消費量(m3/min)
1.1
ホース取付口
Rc3/8
無負荷打撃数(min-1)
8400
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)
180×6×22(オフセット砥石)
内容量
1台
注意
※先端工具に見合ったツールを選定してください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
排気方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03579446YA-6CHS-10横
オープン
¥53,980
¥59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
03580198YA-6CHP-10前
オープン
¥53,980
¥59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
03580548YA-6CH-10回転式
オープン
¥53,980
¥59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする