アルミ製スペアタンク
・アルミ製で錆びにくく、 4.2kgと軽量なので移動もラクにできます。
・エアコンプレッサと離れた場所にもタンクごと持ち運べます。
・ポータブル設計で持ち運びに便利です。
・ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。
- 用途
- ・エアコンプレッサで圧縮されたエアを一時的に貯蔵することで安定したエアを供給するとともに、使用するエアツールの使用可能時間を伸ばすことができます。
- 材質
- タンク/アルミ
- 質量(g)
- 4200
- タンク容量(L)
- 24
- 本体寸法(mm)
- W240×H330×D560
- 最高圧力(MPa)
- 0.8
- 吐出口径
- R1/4
- 内容量
- 1個
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ



















