バンドソー マンティスパイプ受台

バンドソー マンティスパイプ受台 - REX(レッキス工業)バンドソー マンティスパイプ受台 - REX(レッキス工業)

XB270Aを除くマンティス全般用のパイプ受台です。

トラスコ品番
735-1358
適合機種
XB270Aを除くマンティス全般
幅(mm)
180
厚さ(mm)
55
全長(mm)
370
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03607882475194
¥16,800
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/糸ノコ盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする