曜日別特売
475194 バンドソー マンティスパイプ受台 REX(レッキス工業) 03607882

 

475194 バンドソー マンティスパイプ受台 REX(レッキス工業) 03607882
475194 バンドソー マンティスパイプ受台 REX(レッキス工業) 03607882

バンドソー マンティスパイプ受台

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03607882
品番
475194
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

XB270Aを除くマンティス全般用のパイプ受台です。

トラスコ品番
735-1358
適合機種
XB270Aを除くマンティス全般
幅(mm)
180
厚さ(mm)
55
全長(mm)
370

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/糸ノコ盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする