センター貼長4枠付OKクラウトパックJIM50g

センター貼長4枠付OKクラウトパックJIM50g - 壽堂紙製品
仕様
センター貼り
規格
長4
紙厚(g/m2)
50
枠
有
グリーンマーク
認定
内容量
1箱(10パック)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0368038602415
¥4,000
¥3,500
¥3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする