センター貼長4枠付OKクラウトパックJIM50g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1箱(10パック)
注文コード
03680386
品番
02415
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500
仕様
センター貼り
規格
長4
紙厚(g/m2)
50
枠
有
グリーンマーク
認定

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする