保護フィルム LG V60 ThinQ 5G ( メインスクリーンの背面用 ) 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

保護フィルム LG V60 ThinQ 5G ( メインスクリーンの背面用 ) 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 - メディアカバーマーケット保護フィルム LG V60 ThinQ 5G ( メインスクリーンの背面用 ) 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 - メディアカバーマーケット保護フィルム LG V60 ThinQ 5G ( メインスクリーンの背面用 ) 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 - メディアカバーマーケット保護フィルム LG V60 ThinQ 5G ( メインスクリーンの背面用 ) 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 - メディアカバーマーケット保護フィルム LG V60 ThinQ 5G ( メインスクリーンの背面用 ) 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 - メディアカバーマーケット保護フィルム LG V60 ThinQ 5G ( メインスクリーンの背面用 ) 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 - メディアカバーマーケット保護フィルム LG V60 ThinQ 5G ( メインスクリーンの背面用 ) 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 - メディアカバーマーケット保護フィルム LG V60 ThinQ 5G ( メインスクリーンの背面用 ) 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 - メディアカバーマーケット

ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。
高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。
91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。
タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。

付属品
クリーニングクロス×1
ヘラ×1
適合機種
LG V60 ThinQ 5G ( メインスクリーンの背面用 )
容量
1枚
取付方式
シリコン吸着
サイズ(mm)
67×159.4
特性
高硬度9H
内容量
1枚
注意
※ほこり、汚れは気泡の原因となります。貼付面を綺麗にしてから貼り付けてください。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03688917f9h-lssm06-mc002274
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする