防水タブレットケース Surface Pro 第12世代 2026年版 13インチ 対応 IPX8 と 反射防止 保護フィルム セット クリア ストラップ付き 互換品
高い防水性能に準拠した汎用防水タブレットケースと、反射防止タイプの液晶保護フィルムのセットです。
厨房、清掃作業、水回り設備、屋外作業など、端末を保護したい場面に適しています。
【防水ケース仕様】
・防水等級:IPX8準拠
・タブレットを収納しやすい汎用タイプ
・表裏ともクリア仕様で、収納したまま画面やカメラを使用可能
・ストラップの取り付けが可能で、長さ調整や着脱にも対応
汎用品のため、機種専用設計ではありません。
【保護フィルム仕様】
・反射防止タイプ
・見やすさに配慮したクリアな画面表示
・表面をキズから保護
・液晶表示領域に合わせた仕様
・付属品:ヘラ/クリーニングクロス
- 適合機種
- Surface Pro 第12世代 2026年版
- 取付可能対象
- ストラップ取付可(長さ調整可)
- 寸法・サイズ(mm)
- 収納部:約340×250
- 機能
- 反射防止(3H)
- 総寸法(mm)
- 約380×250×16
- 対応インチサイズ
- 13インチ 解像度(2880x1920)
- 防水保護等級
- IPX8
- 内容量
- 1セット
注意
※※機器本体は付属しておりません
※本製品は汎用モデルの防水ケースです。カメラ穴等、個別に対応しておりません。
※本製品は防水規格IPX8を取得していますが、万が一のため、水中でのご使用はお避けください。
※ご使用前には念のため、タブレットPCを入れていない状態で水に浸けるなどして防水性をご確認ください。
※本製品を使用したことによる機器やデータの破損・損害につきましては、責任を負いかねますのでご了承下さい。
※保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。
※ベゼル部分を含めた画面全体をカバーする仕様ではございません。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
タブレットケース の新着商品
防水タブレットケース Lenovo ThinkPad X13 Detachable Gen 1 2026年版 13インチ 対応 IPX8 と 反射防止 保護フィルム セット クリア ストラップ付き 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,738¥3,398
防水タブレットケース NEC LAVIE Tab T11 T1155/MAS 11インチ 対応 IPX8 と 反射防止 保護フィルム セット クリア ストラップ付き 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998
防水タブレットケース NEC LAVIE Tab T11N T1175/MA 11インチ 対応 IPX8 と 反射防止 保護フィルム セット クリア ストラップ付き 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998
防水タブレットケース NEC LAVIE Tab T12 TAB12/Q01 12.1インチ 対応 IPX8 と 反射防止 保護フィルム セット クリア ストラップ付き 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,738¥3,398
防水タブレットケース フィリップス T8015 10.95インチ 対応 IPX8 と 反射防止 保護フィルム セット クリア ストラップ付き 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998
防水タブレットケース ASUS Chromebook CM32 Detachable (CM3206) 2026年版 12.1インチ 対応 IPX8 と 反射防止 保護フィルム セット クリア ストラップ付き 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,738¥3,398
防水タブレットケース Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 2026年版 13インチ 対応 IPX8 と 反射防止 保護フィルム セット クリア ストラップ付き 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,738¥3,398
防水タブレットケース Surface Pro 第12世代 2026年版 13インチ 対応 IPX8 と 反射防止 保護フィルム セット クリア ストラップ付き 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,738¥3,398
防水タブレットケース 富士通 ARROWS Tab Q5010 シリーズ 10.1インチ 対応 IPX8 と 反射防止 保護フィルム セット クリア ストラップ付き 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998
防水タブレットケース 富士通 ARROWS Tab Q508/SE 10.1インチ 対応 IPX8 と 反射防止 保護フィルム セット クリア ストラップ付き 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998
タブレットケース NEC LAVIE Tab T11 T1155/MAS 11インチ 対応 360度回転機能付 ケースと高硬度9H 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598
タブレットケース NEC LAVIE Tab T11 T1155/MAS 11インチ 対応 キーボード付き(USB Type-C)と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,850¥3,500
タブレットケース NEC LAVIE Tab T11N T1175/MA 11インチ 対応 360度回転機能付 ケースと高硬度9H 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598
タブレットケース NEC LAVIE Tab T11N T1175/MA 11インチ 対応 キーボード付き(USB Type-C)と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,850¥3,500
タブレットケース フィリップス T8015 10.95インチ 対応 キーボード付き(USB Type-C)と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,850¥3,500カテゴリ



















