曜日別特売

23.8インチフルHDゲーミングモニター【24KG3YX1bmipx】

23.8インチフルHDゲーミングモニター【24KG3YX1bmipx】 - AOpen(エイサー)23.8インチフルHDゲーミングモニター【24KG3YX1bmipx】 - AOpen(エイサー)23.8インチフルHDゲーミングモニター【24KG3YX1bmipx】 - AOpen(エイサー)23.8インチフルHDゲーミングモニター【24KG3YX1bmipx】 - AOpen(エイサー)23.8インチフルHDゲーミングモニター【24KG3YX1bmipx】 - AOpen(エイサー)23.8インチフルHDゲーミングモニター【24KG3YX1bmipx】 - AOpen(エイサー)23.8インチフルHDゲーミングモニター【24KG3YX1bmipx】 - AOpen(エイサー)

鮮明な画像を提供しながらゲームプレイをよりスムーズにストレスなく楽しめる最先端のゲームテクノロジーを搭載。200Hz高リフレッシュレート、05ms高応答速度、AMD FREESYNICに対応し快適で最高なゲーム体験を実現します。またIPS非光沢パネルを採用することで、広視野角を確保し、外光反射を抑えます。

質量(kg)
スタンド有:約2.7、スタンド無:約2.4
色
表示色:1677万色、色再現性:sRGB 99%、可視角度:水平178°垂直178°
消費電力(W)
最大30、通常18、オフモード0.3
電源
AC100-240V50/60Hz
サイズ(inch)
23.8
表面処理
非光沢
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
スタンド有:539×418×170、スタンド無:539×320×41
周波数
【入力】水平:31-222kHz(HDMI/DisplayPort)、垂直48-200Hz(HDMI/DisplayPort)
機能
VRB、MPRT※AMD FreeSync Premium機能およびHDR10機能とTVR機能およびオーバードライブ機能の同時使用はできません。OverDrive、FreeSynicPremium、HDR10、ブルーライトシールド、フリッカーレス
コントラスト比
1000:1
解像度
HDMI/DP:1920×1080@200Hz
応答速度
1ms(GTG)/0.5ms(GTG・Min.)
入力端子
HDMI2.0×1、Displayport v1.2×1、ヘッドフォン端子
外観
チルト:上13°下2°、ケンジントンロック搭載
プラグ、プレイ規格
VESA DDC2B(DDC/CI対応)
スピーカー
1+1ステレオ(W)
色(本体)
ブラック
バックライト
LED
アスペクト比
16:9
待機時消費電力(W)
0.5
パネル駆動方式
IPS
輝度(cd/m2)
250
内容量
1台
注意
※本商品はVESAマウントは非対応です
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0368208224KG3YX1bmipx
¥21,636
¥20,980
¥23,078(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする