- 質量(kg)
- スタンド有:約2.7、スタンド無:約2.4
- 色
- 表示色:1677万色、色再現性:sRGB 99%、可視角度:水平178°垂直178°
- 消費電力(W)
- 最大30、通常18、オフモード0.3
- 電源
- AC100-240V50/60Hz
- サイズ(inch)
- 23.8
- 表面処理
- 非光沢
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- スタンド有:539×418×170、スタンド無:539×320×41
- 周波数
- 【入力】水平:31-222kHz(HDMI/DisplayPort)、垂直48-200Hz(HDMI/DisplayPort)
- 機能
- VRB、MPRT※AMD FreeSync Premium機能およびHDR10機能とTVR機能およびオーバードライブ機能の同時使用はできません。OverDrive、FreeSynicPremium、HDR10、ブルーライトシールド、フリッカーレス
- コントラスト比
- 1000:1
- 解像度
- HDMI/DP:1920×1080@200Hz
- 応答速度
- 1ms(GTG)/0.5ms(GTG・Min.)
- 入力端子
- HDMI2.0×1、Displayport v1.2×1、ヘッドフォン端子
- 外観
- チルト:上13°下2°、ケンジントンロック搭載
- プラグ、プレイ規格
- VESA DDC2B(DDC/CI対応)
- スピーカー
- 1+1ステレオ(W)
- 色(本体)
- ブラック
- バックライト
- LED
- アスペクト比
- 16:9
- 待機時消費電力(W)
- 0.5
- パネル駆動方式
- IPS
- 輝度(cd/m2)
- 250