iFLYTEK AI翻訳機 Dual-ScreenAITranslator
斬新なデュアルスクリーンデザインの143言語翻訳対応、iFLYTEK デュアルスクリーン AI翻訳機。
【斬新なデュアルスクリーンデザイン】
メイン画面とサブ画面を駆使することで、コミュニケーションをスムーズに行えます。
【言葉の壁を超える、音声翻訳機能】
143言語(方言含む)のオンライン相互翻訳に対応し、双方向の会話を自動で判別。シンプルな音声ボタン操作だけで、35言語の自動認識によるスムーズな音声翻訳を実現します。
【対面コミュニケーションを自然に、会話翻訳機能】
対面での商談や会議に最適。メイン画面とサブ画面の表示言語は自由に切り替え可能です。発話待ち時間も調整でき、読み上げ途中の割り込みにも対応するため、自然なテンポでスムーズに会話できます。多人数での会話に最適。翻訳機が360°全方位から音声を集音し、あらゆる方向の声をしっかり捉えます。
【文字の壁を越える、写真翻訳機能】
外国語の文章を撮影するだけで翻訳表示。写真に収めた情報をAIが読み解き、要点を自動整理することも可能。買い物や注文などの日常生活から、契約書・メール対応などのビジネスシーンまで幅広く活用できます。
【リアルタイムで聞き取り・理解できる、傍聴同時通訳機能】
21言語の相互翻訳に対応。文字起こしと翻訳結果をリアルタイムで表示し、内容をその場で確認できます。記録は書き出し後の編集・保存も簡単。イヤホン接続時は、翻訳結果を音声でリアルタイムに聞くことも可能です。
【AI議事録】
会話翻訳・同時通訳中、13の主要言語に対応した会話内容をAIが自動で要約。議事録として保存・エクスポートでき、会議後の整理作業を削減できます。
【オフライン環境でも翻訳】
オフライン環境でも、翻訳機能を利用可能。音声翻訳・同時通訳・写真翻訳に対応し、外出先や海外でも安心して使用できます。
【その他の特長】
・PCアプリ「iFLYTEK翻訳アシスタント」と連携で、同時字幕表示が可能
・最大30名、5言語の同時通信に対応
・グローバル通信2年付
- セット内容
- 翻訳機、Type-Cケーブル、取扱説明書、SIMピン
- 本体質量(g)
- 188
- マイクロホン
- 5マイク星形アレイ
- バッテリー
- 2750mAh
- メモリー
- 6GB
- 充電方式
- PD急速充電対応:9V/ 2.23A・5V/ 3A
- 画面サイズ
- メイン画面:5.48インチ(OLED)、サブ画面:2.78インチ(LCD)
- ノイズリダクション
- 対応
- 通信規格
- Wi-Fi/ Bluetooth:2.4GHz・5GHz/ BT5.0
- 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 65×137.4×11.5
- ストレージ
- 128GB
- 内容量
- 1台
※文字起こしの精度は録音時の環境や音声の明確さや距離等で変わり、100%の精度を保証するものではありません。
※21言語の相互翻訳対応:日・英・中(簡体字/繁体字)・韓・タイ・ベトナム・西・アラビア(主要3種)・トルコ・ペルシャ・ヒンディー・インドネシア・仏・ミャンマー・ポルトガル・伊・独・露
※AI議事録:13言語対応時のみ生成可能(日本語・英語・中国語・韓国語・タイ・ベトナム・スペイン・アラビア・トルコ・ペルシャ・ヒンディー・インドネシア・フランス)
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品
カテゴリ


















![アップルウォッチ SE 第3世代 / 第2世代 [ 44mm ] フルカバー ケース 強化ガラス 10H 耐衝撃 指紋防止 エレコム アップルウォッチ SE 第3世代 / 第2世代 [ 44mm ] フルカバー ケース 強化ガラス 10H 耐衝撃 指紋防止 エレコム](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)