イヤースコープ SA160
【米国FDA医療認証取得&アプリ不要で挿すだけ起動】本製品は安心の米国FDA医療認証を取得した耳かきカメラです。視認性に優れた1.45インチのIPSモニターを搭載しており、電源を入れるだけですぐに使用可能。面倒な専用アプリのダウンロードや、スマートフォンとの複雑なWi-Fi設定などは一切不要です。
【写真・動画撮影対応&家族みんなの健康管理に】静止画の撮影および動画録画機能を搭載しており、耳内部のリアルタイムな状態を鮮明にデータ記録できます。お子様やご高齢のご家族の耳の異変を早期発見するなど、家族の健康管理に最適です。さらに専用の耳かきアタッチメントが付属しており、映像を見ながら安全に耳垢を取り除けます。
【用途で選べる2つの接続モード(手持ち&延長ケーブル)】利用シーンや好みに合わせて、2つの接続スタイルを使い分けられます。手持ちモード: カメラを本体に直接接続し、一体型としてスムーズに耳道を観察・操作できます。延長ケーブルモード: カメラを付属の延長ケーブルに接続することで、より自由な角度からアプローチ可能。一人でも簡単に耳の奥までしっかりと確認できます。
【取り外し可能なコンパクト設計&スマートに携帯】カメラ部分は本体から簡単に取り外せるセパレート設計を採用。使用しない時はコンパクトにまとめて付属のケースや手提げバッグにスッキリ収まります。旅行や出張、外出先でもかさばらず、いつでも気軽に耳のセルフチェックが行えます。
【防水設計&アルコール消毒対応で衛生的】カメラレンズ部分は安心の防水設計となっており、使用後の水洗いが可能です(
変形防止のため水温45℃以下を推奨)。家族間での使い回しによる細菌感染を防ぐため、腐食性の液体は避け、市販のアルコールパッド等で優しく拭き取り消毒することをおすすめします。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
ヘルスケア の新着商品
カテゴリ