関孫六 プレミアム 爪切り

関孫六 プレミアム 爪切り - 貝印関孫六 プレミアム 爪切り - 貝印関孫六 プレミアム 爪切り - 貝印関孫六 プレミアム 爪切り - 貝印関孫六 プレミアム 爪切り - 貝印関孫六 プレミアム 爪切り - 貝印関孫六 プレミアム 爪切り - 貝印関孫六 プレミアム 爪切り - 貝印

刃物の町、岐阜県関市に継承された伝統
刀匠関孫六から生まれたこだわりのグルーミングツール
携帯に便利なコンパクト設計
切った爪が飛び散りにくい(樹脂製ストッパーケース付き)
スタンダードSの刃体に電解研磨を採用し、高品質の切れ味を再現
シニアや女性、子どもなど小さい手の人も使いやすい設計

材質
刃部:ステンレス刃物鋼、テコ:亜鉛ダイキャスト(クロムメッキ仕上)、エラストマー、ストッパー:エラストマー、ヤスリ:ステンレススチール
寸法(mm)
70×20×18
サイズ
S
質量(g)
34
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05690628000HC3555
¥1,300
¥1,198
¥1,318(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする