曜日別特売

底付き穴用タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)

底付き穴用タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク) - 日研工作所

刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を、二段目のリーマ刃に残して、リーマ加工を行う為、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず、加工できます

用途
底付き穴の加工に使用できます。
材質
ハイス
表面処理
ノンコート
ねじれ角
左ネジレ45
食付長さl(mm)
0.6
内容量
1本
注意
特殊粉末ハイスを使用し、イオンナイトロ処理が施されています。
全200種類を絞り込む
全長
刃長
シャンク径
200種類すべて表示中
注文コード
品番
全長
刃長
直径(Φmm)
首下長
シャンク径
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03703870SRS-F 2.9770202.97453
¥16,980
¥18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
03703879SRS-F 2.9870202.98453
¥16,980
¥18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
03703888SRS-F 2.9970202.99453
¥16,980
¥18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
03703897SRS-F 370203453
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03703906SRS-F 3.0170203.01453
¥16,980
¥18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
03703922SRS-F 3.0270203.02453
¥16,980
¥18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
03703931SRS-F 3.0370203.03453
¥16,980
¥18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
03703940SRS-F 3.180223.1534
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
03703949SRS-F 3.280223.2534
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
03703958SRS-F 3.380223.3534
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
03703967SRS-F 3.480223.4534
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
03703976SRS-F 3.580223.5534
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
03703992SRS-F 3.680223.6534
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
03704001SRS-F 3.780223.7534
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
03704010SRS-F 3.880223.8534
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03704019SRS-F 3.980223.9534
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03704028SRS-F 3.9780223.97534
¥16,980
¥18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
03704037SRS-F 3.9880223.98534
¥16,980
¥18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
03704046SRS-F 3.9980223.99534
¥16,980
¥18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
03704062SRS-F 480224534
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03704071SRS-F 4.0180224.01534
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03704080SRS-F 4.0280224.02534
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03704089SRS-F 4.0380224.03534
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03704098SRS-F 4.0480224.04534
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03704107SRS-F 4.0580224.05534
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03704116SRS-F 4.190244.1605
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03704132SRS-F 4.290244.2605
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03704141SRS-F 4.390244.3605
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03704150SRS-F 4.490244.4605
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03704159SRS-F 4.590244.5605
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03704168SRS-F 4.690244.6605
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03704177SRS-F 4.790244.7605
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03704186SRS-F 4.890244.8605
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03704202SRS-F 4.990244.9605
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03704211SRS-F 4.9790244.97605
¥16,980
¥18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
03704220SRS-F 4.9890244.98605
¥16,980
¥18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
03704229SRS-F 4.9990244.99605
¥16,980
¥18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
03704238SRS-F 590245605
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03704247SRS-F 5.0190245.01605
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03704256SRS-F 5.0290245.02605
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03704272SRS-F 5.0390245.03605
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03704281SRS-F 5.0490245.04605
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03704290SRS-F 5.0590245.05605
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03704299SRS-F 5.1100255.1656
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03704308SRS-F 5.2100255.2656
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03704317SRS-F 5.3100255.3656
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03704326SRS-F 5.4100255.4656
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03704342SRS-F 5.5100255.5656
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03704351SRS-F 5.6100255.6656
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03704360SRS-F 5.7100255.7656
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする