日研工作所
底付き穴用タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
直径
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
直径(Φmm)
3.03
注文コード
03703931
品番
SRS-F 3.03
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を、二段目のリーマ刃に残して、リーマ加工を行う為、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず、加工できます
用途
底付き穴の加工に使用できます。
全長
70
刃長
20
直径(Φmm)
3.03
首下長
45
シャンク径
3
材質
ハイス
表面処理
ノンコート
ねじれ角
左ネジレ45
食付長さl(mm)
0.6
注意
特殊粉末ハイスを使用し、イオンナイトロ処理が施されています。