曜日別特売

通り穴・底付き穴共用ターニングスキルリーマ(ショートシャンク)

通り穴・底付き穴共用ターニングスキルリーマ(ショートシャンク) - 日研工作所

形はコンパクト、しかし素早くて強い!刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を、二段目のリーマ刃に残して、リーマ加工を行う為、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず、加工できます。

用途
貫通穴・底付き穴共用のCNC自動旋盤用ショートリーマです。
材質
ハイス
ねじれ角
左ネジレ45
食付長さl(mm)
0.6
内容量
1本
全473種類を絞り込む
全長
刃長
473種類すべて表示中
注文コード
品番
全長
刃長
直径(Φmm)
首下長
シャンク径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03716032SRST-2.98F60202.98353
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03716041SRST-2.985F60202.985353
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03716050SRST-2.99F60202.99353
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03716059SRST-2.995F60202.995353
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03716068SRST-3.0F60203353
¥12,440
¥9,998
¥10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
03716077SRST-3.005F60203.005353
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03716086SRST-3.01F60203.01353
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03716102SRST-3.015F60203.015353
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03716111SRST-3.02F60203.02353
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03716120SRST-3.025F60203.025353
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03716129SRST-3.03F60203.03353
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03716138SRST-3.035F60203.035353
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03716147SRST-3.04F60203.04353
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03716156SRST-3.05F60203.05353
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03716172SRST-3.06F60203.06353
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03716181SRST-3.07F60203.07353
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03716190SRST-3.08F60203.08353
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03716199SRST-3.09F60203.09353
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03716208SRST-3.1F60203.1353
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03716217SRST-3.11F60203.11353
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03716226SRST-3.12F60203.12353
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03716242SRST-3.13F60203.13353
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03716251SRST-3.14F60203.14353
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03716260SRST-3.15F60203.15353
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03716269SRST-3.16F60203.16353
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03716278SRST-3.17F60203.17353
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03716287SRST-3.18F60203.18353
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03716296SRST-3.19F60203.19353
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03716312SRST-3.2F60203.2353
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03716321SRST-3.21F60203.21353
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03716330SRST-3.22F60203.22353
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03716339SRST-3.23F60203.23353
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03716348SRST-3.24F60203.24353
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03716357SRST-3.25F60203.25353
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03716366SRST-3.26F60203.26353
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03716382SRST-3.27F60203.27353
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03716391SRST-3.28F60203.28353
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03716400SRST-3.29F60203.29353
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03716409SRST-3.3F60203.3203
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03716418SRST-3.31F60203.31203
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03716427SRST-3.32F60203.32203
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03716436SRST-3.33F60203.33203
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03716452SRST-3.34F60203.34203
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03716461SRST-3.35F60203.35203
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03716470SRST-3.36F60203.36203
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03716479SRST-3.37F60203.37203
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03716488SRST-3.38F60203.38203
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03716497SRST-3.39F60203.39203
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03716506SRST-3.4F60203.4203
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03716522SRST-3.41F60203.41203
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする