曜日別特売

通り穴・底付き穴共用ターニングスキルリーマ(ショートシャンク)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1本
直径(Φmm)
2.995
注文コード
03716059
品番
SRST-2.995F
販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

形はコンパクト、しかし素早くて強い!刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を、二段目のリーマ刃に残して、リーマ加工を行う為、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず、加工できます。

用途
貫通穴・底付き穴共用のCNC自動旋盤用ショートリーマです。
全長
60
刃長
20
直径(Φmm)
2.995
首下長
35
シャンク径
3
材質
ハイス
ねじれ角
左ネジレ45
食付長さl(mm)
0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする