止まり穴用右リードタフカットスキルリーマ(オイルホール付)
刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を、二段目のリーマ刃に残して、リーマ加工を行う為、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず、加工できます。オイルホール付タイプです。
- 用途
- 完全な止り穴専用のリーマです。切粉の排出が良く、穴の拡大もありません。右リードでしかもリーマの特性を活かして製作していますので、深穴の止り穴にうってつけです。
- 材質
- ハイス
- 刃数
- 4
- ねじれ角
- 右ネジレ30
- 食付長さl(mm)
- 0.6
- 内容量
- 1本
注意
★被削材によっては切粉が刃先にからみつく場合も考えられますので、目安として加工深さがリーマ径の約2倍以上は、オイルホール付き右リードリーマをご検討下さい。★右リードにより引張り力が働きますので、ボール盤・ラジアルボール盤での使用はできません。マシニングセンタ・NC旋盤・フライス盤にてご使用下さい。切削工具 の新着商品
カテゴリ








