曜日別特売

止まり穴用右リードタフカットスキルリーマ(オイルホール付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
直径(Φmm)8
全長125
刃長25
内容量1本注文コード03721702品番RSS-F-OH 8
販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980

刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を、二段目のリーマ刃に残して、リーマ加工を行う為、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず、加工できます。オイルホール付タイプです。

用途
完全な止り穴専用のリーマです。切粉の排出が良く、穴の拡大もありません。右リードでしかもリーマの特性を活かして製作していますので、深穴の止り穴にうってつけです。
全長
125
刃長
25
直径(Φmm)
8
首下長
85
シャンク径
8
材質
ハイス
刃数
4
ねじれ角
右ネジレ30
食付長さl(mm)
0.6
注意
★被削材によっては切粉が刃先にからみつく場合も考えられますので、目安として加工深さがリーマ径の約2倍以上は、オイルホール付き右リードリーマをご検討下さい。★右リードにより引張り力が働きますので、ボール盤・ラジアルボール盤での使用はできません。マシニングセンタ・NC旋盤・フライス盤にてご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする