曜日別特売

超硬PFラジカルミルリーマ(オイルホール付)

超硬PFラジカルミルリーマ(オイルホール付) - 日研工作所

リーマ側面から切削液が噴出します。NC旋盤やM/Cだけでなく、NC専用機ラインやFMSラインで本格的に採用出来ます。振れ精度と高速切削を重視したショートタイプで、エンドミルシャンクを標準化。

用途
貫通穴専用のリーマです。特に取代の多い穴加工、下穴バラツキのある穴用として1本のリーマでミーリング、リーマ仕上バニッシング加工を同時にできるエンド刃付きを標準化しています。
材質
超硬
表面処理
TiCN2コーティング
ねじれ角
左ネジレ30~35
内容量
1本
全10種類を絞り込む
直径(Φmm)
全長
刃長
刃数
10種類すべて表示中
注文コード
品番
全長
刃数
刃長
直径(Φmm)
首下長
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03722542PF-RMSS-OH 111154221165
¥37,980
¥41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03722551PF-RMSS-OH 121254221270
¥39,980
¥43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03722560PF-RMSS-OH 131304221375
¥45,980
¥50,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03722569PF-RMSS-OH 141304221475
¥48,980
¥53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
03722578PF-RMSS-OH 151404221580
¥49,980
¥54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03722587PF-RMSS-OH 161504241690
¥52,980
¥58,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
03722596PF-RMSS-OH 171506241790
¥52,980
¥58,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
03722612PF-RMSS-OH 181556241890
¥54,980
¥60,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
03722621PF-RMSS-OH 191556241990
¥55,980
¥61,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03722630PF-RMSS-OH 201606242095
¥67,980
¥74,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする