日研工作所
超硬PFラジカルミルリーマ(オイルホール付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
直径(Φmm)
20
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
刃長
24
22
24
全長
160
115
125
130
140
150
155
160
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03722630
品番
PF-RMSS-OH 20
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
リーマ側面から切削液が噴出します。NC旋盤やM/Cだけでなく、NC専用機ラインやFMSラインで本格的に採用出来ます。振れ精度と高速切削を重視したショートタイプで、エンドミルシャンクを標準化。
用途
貫通穴専用のリーマです。特に取代の多い穴加工、下穴バラツキのある穴用として1本のリーマでミーリング、リーマ仕上バニッシング加工を同時にできるエンド刃付きを標準化しています。
全長
160
刃数
6
刃長
24
直径(Φmm)
20
首下長
95
材質
超硬
表面処理
TiCN2コーティング
ねじれ角
左ネジレ30~35
食付長さl(mm)
9.8
シャンク径
20