日研工作所
底付き穴用超硬ラジカルミルリーマ(ストレートシャンク)
ベアリング穴等の底付き貫通穴に最適なエンド刃付きラジカルリーマです。抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。
用途
軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス
材質
超硬
表面処理
TICN2コーティング
ねじれ角
左ねじれ 30゜~35゜
内容量
1本
注意
底付き穴専用のリーマです。
全256種類を絞り込む
全長
選択してください
60
70
85
90
100
105
110
115
125
130
140
150
155
160
170
180
190
200
刃長
選択してください
18
22
25
29
30
33.5
39
刃数
4
6
8
256種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長
刃数
刃長
直径(Φmm)
首下長
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03722761
RFSS 3.97
60
4
18
3.97
35
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03722770
RFSS 3.98
60
4
18
3.98
35
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03722779
RFSS 3.99
60
4
18
3.99
35
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03722788
RFSS 4.01
60
4
18
4.01
35
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03722797
RFSS 4.02
60
4
18
4.02
35
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03722806
RFSS 4.03
60
4
18
4.03
35
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03722822
RFSS 4.04
60
4
18
4.04
35
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03722831
RFSS 4.05
60
4
18
4.05
35
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03722840
RFSS 4.1
60
4
18
4.1
35
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03722849
RFSS 4.2
60
4
18
4.2
35
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03722858
RFSS 4.3
70
4
22
4.3
40
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03722867
RFSS 4.4
70
4
22
4.4
40
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03722876
RFSS 4.6
70
4
22
4.6
40
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03722892
RFSS 4.7
70
4
22
4.7
40
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03722901
RFSS 4.8
70
4
22
4.8
40
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03722910
RFSS 4.9
70
4
22
4.9
40
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03722919
RFSS 4.97
70
4
22
4.97
40
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03722928
RFSS 4.98
70
4
22
4.98
40
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03722937
RFSS 4.99
70
4
22
4.99
40
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03722946
RFSS 5.01
70
4
22
5.01
40
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03722962
RFSS 5.02
70
4
22
5.02
40
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03722971
RFSS 5.03
70
4
22
5.03
40
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03722980
RFSS 5.04
70
4
22
5.04
40
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03722989
RFSS 5.05
70
4
22
5.05
40
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03722998
RFSS 5.1
70
4
22
5.1
40
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03723007
RFSS 5.2
70
4
22
5.2
40
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03723016
RFSS 5.3
85
4
25
5.3
50
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03723032
RFSS 5.4
85
4
25
5.4
50
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03723041
RFSS 5.6
85
4
25
5.6
50
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03723050
RFSS 5.7
85
4
25
5.7
50
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03723059
RFSS 5.8
85
6
25
5.8
50
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03723068
RFSS 5.9
85
6
25
5.9
50
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03723077
RFSS 5.97
85
6
25
5.97
50
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03723086
RFSS 5.98
85
6
25
5.98
50
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03723102
RFSS 5.99
85
6
25
5.99
50
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03723111
RFSS 6.01
85
6
25
6.01
50
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03723120
RFSS 6.02
85
6
25
6.02
50
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03723129
RFSS 6.03
85
6
25
6.03
50
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03723138
RFSS 6.04
85
6
25
6.04
50
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03723147
RFSS 6.05
85
6
25
6.05
50
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03723156
RFSS 6.1
85
6
25
6.1
50
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03723172
RFSS 6.2
85
6
25
6.2
50
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03723181
RFSS 6.3
90
6
25
6.3
50
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03723190
RFSS 6.4
90
6
25
6.4
50
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03723199
RFSS 6.6
90
6
25
6.6
50
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03723208
RFSS 6.7
90
6
25
6.7
50
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03723217
RFSS 6.8
90
6
25
6.8
50
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03723226
RFSS 6.9
90
6
25
6.9
50
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03723242
RFSS 6.97
90
6
25
6.97
50
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03723251
RFSS 6.98
90
6
25
6.98
50
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ