日研工作所
底付き穴用超硬ラジカルミルリーマ(ストレートシャンク)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
直径
など
256
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
直径(Φmm)
4.01
注文コード
03722788
品番
RFSS 4.01
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
ベアリング穴等の底付き貫通穴に最適なエンド刃付きラジカルリーマです。抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。
用途
軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス
全長
60
刃数
4
刃長
18
直径(Φmm)
4.01
首下長
35
材質
超硬
表面処理
TICN2コーティング
ねじれ角
左ねじれ 30゜~35゜
食付長さl(mm)
0.6
シャンク径
4
注意
底付き穴専用のリーマです。