曜日別特売

超硬ラジカルミルリーマ(ストレートシャンク)

超硬ラジカルミルリーマ(ストレートシャンク) - 日研工作所

振れ精度と高速切削を重視したショートタイプで、エンドミルシャンクを標準化しています。抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。

用途
軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス
材質
超硬
表面処理
TICN2コーティング
ねじれ角
左ねじれ 30゜~35゜
内容量
1本
注意
貫通穴専用のリーマです。
全320種類を絞り込む
全長
刃長
刃数
320種類すべて表示中
注文コード
品番
全長
刃数
刃長
直径(Φmm)
首下長
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03725579RMSS 2.97603162.9735
¥18,980
¥20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
03725588RMSS 2.98603162.9835
¥18,980
¥20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
03725606RMSS 2.99603162.9935
¥18,980
¥20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
03725631RMSS 3.01603163.0135
¥18,980
¥20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
03725658RMSS 3.02603163.0235
¥18,980
¥20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
03725676RMSS 3.03603163.0335
¥18,980
¥20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
03725701RMSS 3.04603163.0435
¥18,980
¥20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
03725719RMSS 3.05603163.0535
¥18,980
¥20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
03725807RMSS 3.1603163.135
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03725832RMSS 3.2603163.235
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03725850RMSS 3.3603183.335
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03725868RMSS 3.4603183.435
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03725886RMSS 3.6603183.635
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03725911RMSS 3.7603183.735
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03725929RMSS 3.8603183.835
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03725947RMSS 3.9603183.935
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03725972RMSS 3.97603183.9735
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03725990RMSS 3.98603183.9835
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03726008RMSS 3.99603183.9935
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03726026RMSS 4.01603184.0135
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03726121RMSS 4.02603184.0235
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03726139RMSS 4.03603184.0335
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03726157RMSS 4.04603184.0435
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03726182RMSS 4.05603184.0535
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03726200RMSS 4.1603184.135
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03726218RMSS 4.2603184.235
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03726236RMSS 4.3703224.340
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
03726261RMSS 4.4703224.440
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
03726270RMSS 4.6703224.640
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
03726279RMSS 4.7703224.740
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
03726288RMSS 4.8704224.840
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
03726297RMSS 4.9704224.940
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
03726306RMSS 4.97704224.9740
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03726322RMSS 4.98704224.9840
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03726340RMSS 4.99704224.9940
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03726428RMSS 5.01704225.0140
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03726516RMSS 5.02704225.0240
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03726541RMSS 5.03704225.0340
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03726559RMSS 5.04704225.0440
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03726577RMSS 5.05704225.0540
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03726647RMSS 5.1704225.140
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
03726672RMSS 5.2704225.240
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
03726690RMSS 5.3854255.350
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03726708RMSS 5.4854255.450
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03726726RMSS 5.6854255.650
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03726751RMSS 5.7854255.750
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03726839RMSS 5.8854255.850
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03726927RMSS 5.9854255.950
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03727092RMSS 5.97854255.9750
¥16,980
¥18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
03727110RMSS 5.98854255.9850
¥16,980
¥18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする