日研工作所
超硬ラジカルミルリーマ(ストレートシャンク)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
直径
など
320
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
直径(Φmm)
3.03
注文コード
03725676
品番
RMSS 3.03
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
振れ精度と高速切削を重視したショートタイプで、エンドミルシャンクを標準化しています。抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。
用途
軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス
全長
60
刃数
3
刃長
16
直径(Φmm)
3.03
首下長
35
材質
超硬
表面処理
TICN2コーティング
ねじれ角
左ねじれ 30゜~35゜
食付長さl(mm)
4
シャンク径
3
注意
貫通穴専用のリーマです。