曜日別特売

止まり穴用右リードNCセンサリーマ(ストレートシャンク)

止まり穴用右リードNCセンサリーマ(ストレートシャンク) - 日研工作所

エンドミルで加工すれば振れが出て精度が出ないとか、ボーリング加工では能率が悪い、というような止り穴の専用リーマです。

用途
軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼
材質
粉末ハイス
表面処理
TINコーティング
ねじれ角
右ねじれ 30゜
食付長さl(mm)
0.6
内容量
1本
注意
完全な止り穴専用のリーマです。ボール盤・ラジアルボール盤での使用はできません。マシニングセンタ・NC旋盤・フライス盤にてご使用ください。
全115種類を絞り込む
全長
刃長
刃数
115種類すべて表示中
注文コード
品番
全長
刃数
刃長
直径(Φmm)
首下長
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03732762RNS-F 2.97703202.9745
¥23,980
¥26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
03732780RNS-F 2.98703202.9845
¥23,980
¥26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
03732798RNS-F 2.99703202.9945
¥23,980
¥26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
03732816RNS-F 370320345
¥22,980
¥25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
03732841RNS-F 3.01703203.0145
¥23,980
¥26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
03732859RNS-F 3.02703203.0245
¥23,980
¥26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
03732877RNS-F 3.03703203.0345
¥23,980
¥26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
03732902RNS-F 3.04703203.0445
¥23,980
¥26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
03732920RNS-F 3.05703203.0545
¥23,980
¥26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
03732938RNS-F 3.5803223.553
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03732956RNS-F 3.97803223.9753
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03732981RNS-F 3.98803223.9853
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03732999RNS-F 3.99803223.9953
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03733017RNS-F 480322453
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03733042RNS-F 4.01803224.0153
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03733060RNS-F 4.02803224.0253
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03733078RNS-F 4.03803224.0353
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03733096RNS-F 4.04803224.0453
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03733121RNS-F 4.05803224.0553
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03733139RNS-F 4.5903224.560
¥16,980
¥18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
03733157RNS-F 4.97903244.9760
¥16,980
¥18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
03733166RNS-F 4.98903244.9860
¥16,980
¥18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
03733182RNS-F 4.99903244.9960
¥16,980
¥18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
03733191RNS-F 5.01903245.0160
¥16,980
¥18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
03733200RNS-F 5.02903245.0260
¥16,980
¥18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
03733209RNS-F 5.03903245.0360
¥16,980
¥18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
03733218RNS-F 5.04903245.0460
¥16,980
¥18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
03733227RNS-F 5.05903245.0560
¥16,980
¥18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
03733252RNS-F 5.51004255.565
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
03733270RNS-F 5.971004255.9765
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03733288RNS-F 5.981004255.9865
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03733306RNS-F 5.991004255.9965
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03733331RNS-F 6.011004256.0165
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03733349RNS-F 6.021004256.0265
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03733358RNS-F 6.031004256.0365
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03733367RNS-F 6.041004256.0465
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03733376RNS-F 6.051004256.0565
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03733392RNS-F 6.51104256.570
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03733401RNS-F 6.971104256.9770
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03733410RNS-F 6.981104256.9870
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03733419RNS-F 6.991104256.9970
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03733437RNS-F 7.011104257.0170
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03733462RNS-F 7.021104257.0270
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03733480RNS-F 7.031104257.0370
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03733498RNS-F 7.041104257.0470
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03733516RNS-F 7.051104257.0570
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03733602RNS-F 7.51104257.570
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03733620RNS-F 7.971254257.9785
¥21,980
¥24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
03733638RNS-F 7.981254257.9885
¥21,980
¥24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
03733656RNS-F 7.991254257.9985
¥21,980
¥24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする