日研工作所
止まり穴用右リードNCセンサリーマ(ストレートシャンク)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
直径
など
115
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
直径(Φmm)
3.01
注文コード
03732841
品番
RNS-F 3.01
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
エンドミルで加工すれば振れが出て精度が出ないとか、ボーリング加工では能率が悪い、というような止り穴の専用リーマです。
用途
軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼
全長
70
刃数
3
刃長
20
直径(Φmm)
3.01
首下長
45
材質
粉末ハイス
表面処理
TINコーティング
ねじれ角
右ねじれ 30゜
食付長さl(mm)
0.6
シャンク径
3
注意
完全な止り穴専用のリーマです。ボール盤・ラジアルボール盤での使用はできません。マシニングセンタ・NC旋盤・フライス盤にてご使用ください。