日研工作所
底付き穴用タフカットスキルリーマ(MTシャンク)
刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。
用途
軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼
材質
粉末ハイス
ねじれ角
左ねじれ45゜
内容量
1本
注意
底付き穴専用のリーマです。
全54種類を絞り込む
直径(Φmm)
選択してください
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
12.5
13.5
14.5
15.5
16.5
17.5
18.5
19.5
20.5
21.5
22.5
23.5
24.5
25.5
26.5
27.5
28.5
29.5
30.5
31.5
32.5
33.5
34.5
35.5
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
46.5
47.5
48.5
49.5
51
53
55
57
59
全長
選択してください
115
120
130
140
150
165
170
180
200
205
210
220
230
240
250
255
260
300
325
330
335
340
350
385
400
刃長
選択してください
22
24
25
30
35
40
45
48
52
55
60
刃数
4
6
8
12
54種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長
刃数
刃長
直径(Φmm)
首下長
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03742790
SRM-F 4
115
4
22
4
49.5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03742808
SRM-F 4.5
120
4
24
4.5
54.5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03742826
SRM-F 5
120
4
24
5
54.5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03742851
SRM-F 5.5
130
4
25
5.5
64.5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03742869
SRM-F 6
130
4
25
6
64.5
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03742887
SRM-F 6.5
140
6
25
6.5
74.5
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03742912
SRM-F 7.5
150
6
25
7.5
84.5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03742930
SRM-F 8.5
150
6
30
8.5
94.5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03742948
SRM-F 9.5
165
6
30
9.5
99.5
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03742966
SRM-F 10.5
170
6
30
10.5
104.5
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03742991
SRM-F 11.5
170
6
30
11.5
109.5
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03743009
SRM-F 12.5
180
6
30
12.5
114.5
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03743097
SRM-F 13.5
180
6
35
13.5
114.5
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03743122
SRM-F 14.5
200
6
35
14.5
120
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03743140
SRM-F 15.5
205
6
35
15.5
125
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03743158
SRM-F 16.5
205
6
35
16.5
125
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03743176
SRM-F 17.5
210
6
40
17.5
130
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03743201
SRM-F 18.5
210
6
40
18.5
130
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03743219
SRM-F 19.5
220
6
40
19.5
140
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03743237
SRM-F 20.5
230
6
40
20.5
150
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03743262
SRM-F 21.5
230
6
40
21.5
150
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03743280
SRM-F 22.5
240
6
40
22.5
160
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03743298
SRM-F 23.5
250
6
40
23.5
151
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03743316
SRM-F 24.5
255
8
40
24.5
156
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03743341
SRM-F 25.5
255
8
40
25.5
156
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03743359
SRM-F 26.5
255
8
40
26.5
156
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03743377
SRM-F 27.5
260
8
45
27.5
161
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03743402
SRM-F 28.5
260
8
45
28.5
161
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03743420
SRM-F 29.5
260
8
45
29.5
161
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03743438
SRM-F 30.5
300
8
45
30.5
201
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03743526
SRM-F 31.5
300
8
45
31.5
201
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03743551
SRM-F 32.5
325
8
45
32.5
201
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03743569
SRM-F 33.5
325
8
48
33.5
201
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03743587
SRM-F 34.5
325
8
48
34.5
201
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03743612
SRM-F 35.5
330
8
48
35.5
206
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03743630
SRM-F 36.5
330
8
52
36.5
206
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03743648
SRM-F 37.5
330
8
52
37.5
206
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03743666
SRM-F 38.5
330
8
52
38.5
206
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03743691
SRM-F 39.5
330
8
52
39.5
206
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03743709
SRM-F 40.5
330
8
55
40.5
206
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03743727
SRM-F 41.5
335
8
55
41.5
211
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03743752
SRM-F 42.5
335
8
55
42.5
211
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03743770
SRM-F 43.5
335
8
55
43.5
211
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03743779
SRM-F 44.5
335
12
55
44.5
211
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03743788
SRM-F 45.5
340
12
60
45.5
216
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03743797
SRM-F 46.5
340
12
60
46.5
216
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03743806
SRM-F 47.5
350
12
60
47.5
226
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03743822
SRM-F 48.5
350
12
60
48.5
226
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03743831
SRM-F 49.5
385
12
60
49.5
229
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03743840
SRM-F 51
385
12
60
51
229
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ