日研工作所
底付き穴用タフカットスキルリーマ(MTシャンク)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
直径(Φmm)
6
6
6
5.5
4
4.5
5
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
12.5
13.5
14.5
15.5
16.5
17.5
18.5
19.5
20.5
21.5
22.5
23.5
24.5
25.5
26.5
27.5
28.5
29.5
30.5
31.5
32.5
33.5
34.5
35.5
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
46.5
47.5
48.5
49.5
51
53
55
57
59
全長
130
130
130
115
120
140
150
165
170
180
200
205
210
220
230
240
250
255
260
300
325
330
335
340
350
385
400
刃長
25
22
24
25
30
35
40
45
48
52
55
60
全54種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03742869
品番
SRM-F 6
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。
用途
軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼
全長
130
刃数
4
刃長
25
直径(Φmm)
6
首下長
64.5
材質
粉末ハイス
ねじれ角
左ねじれ45゜
シャンク(MT No.)
MT1
食付長さl(mm)
0.6
注意
底付き穴専用のリーマです。