21.5型3辺狭額縁VAワイド液晶ディスプレイ(黒色)

21.5型3辺狭額縁VAワイド液晶ディスプレイ(黒色) - NEC

USB Type-C(TM)ケーブル1本でPCとスマートに接続し、映像・音声の伝送、給電に加え有線LANによる高速で安定した通信が可能。

仕様
●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●PCリサイクル:対応●VCCI:対応 VCCI-B●その他環境及び安全規格:S-TUV●パネル方式:VA●リフレッシュレート:75Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり、上25°、下5°●国際エネルギースター:登録●左右角度調整(スイベル)機能:あり、340°●応答速度(G to G):6ms●本体サイズ(H×W×D):363.4-483.4 × 493.2 × 263.7●環境自己主張マーク:あり(NECエコシンボル)●縦回転(ピボット)機能:あり、左右90°●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に直接接続しない為)●電波法備考:非対象(電波を発しない製品の為)●高さ調整:あり、120mm
ピッチ(mm)
0.249×0.241
電源
AC100V、50/60Hz
表面処理
ノングレア
本体質量(kg)
約5.9(スタンドなし3.4)
入力信号
デジタル
最大消費電力(W)
97
コントラスト比
3000:1(30000:1 DV MODE 使用時)
表示色
約1677万色
解像度
1920×1080
視野角
左右178°、上下178°(コントラスト比10:1以上)
走査周波数(水平)
31.5~81.1kHz
走査周波数(垂直)
50~75Hz
ケーブル
信号ケーブル(1.8m:HDMI/HDMI、1.0m:USB Type-C/USB Type-C、1.8m:DisplayPort/DisplayPort<白色>)
入力端子
DisplayPort、HDMI、ステレオミニジャック
スピーカー
あり 1W + 1W (ステレオ)
色(本体)
黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
LED
グリーン購入法
適合
モニターサイズ
21.5型
パネル駆動方式
VA
輝度(cd/m2)
250
USB
USB Type-C、USB Type-A(USB3.1 Gen1)×2
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03703231LCD-E224FL-BK
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする