4K UHD液晶ディスプレイ 65V型
- 表面処理
- アンチグレア
- コントラスト比
- 1200:1
- 解像度
- 3840×2160
- 接続端子
- HDMI入力:HDMI(TM)TYPE Aコネクター×3(HDCP2.2)、パソコン入力:ミニD-sub 15ピン×1(DDC2B対応)、シリアル入力:D-sub 9 ピン×1(オス)、音声入力1(左右):ステレオミニジャック(Φ3.5mm)×1、音声出力(左右):RCAピンジャック×2、RJ45×1、USB TYPE A×1
- アスペクト比
- 16:9
- モニターサイズ
- 65V型
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 100型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V100U-M+自立スタンドJN-55110-JRCセットJAPANNEXT税込¥956,780¥869,800
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 40型/1920×1080/HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V40TFHD-U+自立スタンドJN-3275-90JRFセットJAPANNEXT税込¥73,678¥66,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 40型/1920×1080/HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V40TFHD-U+自立スタンドJN-3275-JRSAセットJAPANNEXT税込¥61,578¥55,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 40型/1920×1080/HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V40TFHD-U+自立スタンドJN-DS3265-CAセットJAPANNEXT税込¥64,878¥58,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V50U+自立スタンドJN-3275-90JRFセットJAPANNEXT税込¥92,378¥83,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V50U+自立スタンドJN-3275-JRSAセットJAPANNEXT税込¥80,278¥72,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V50U+自立スタンドJN-DS3265-CAセットJAPANNEXT税込¥83,578¥75,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V50U2-M+自立スタンドJN-3275-JRSAセットJAPANNEXT税込¥83,578¥75,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V50U2-M+自立スタンドJN-DS3265-CAセットJAPANNEXT税込¥86,878¥78,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 55型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V55U-M+自立スタンドJN-3275-90JRFセットJAPANNEXT税込¥106,678¥96,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 55型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V55U-M+自立スタンドJN-3275-JRSAセットJAPANNEXT税込¥95,678¥86,980カテゴリ
















