曜日別特売

USB Type-C RJ45 ギガビットLANアダプター

USB Type-C RJ45 ギガビットLANアダプター - TP-LINK

USB3.0ギガビット規格により高速転送を実現。Windows (XP/Vista/7/8/8.1)、Mac OS X (10.9/10.10)、 Linux OSに対応。 但し、Mac OS X (10.5-10.8)ではドライバーが必要。折りたたみ式のデザインで持ち運びに便利、LANポートのないパソコンも有線LAN環境参加可能。

仕様
●J-Moss:対応●LANポートタイプ:RJ45●その他環境及び安全規格:FCC、CE●本体サイズ(D):26mm●本体サイズ(H):16mm●本体サイズ(W):71mm●環境自己主張マーク:なし
本体質量(g)
20
対応OS
Windows 10/8.1/8/7、Mac OS、Chrome OS、Linux (Ubuntu) 、注1:Windows 7/8/8.1とmacOS 10.6-10.8ではTP-LinkのHPからドライバーをダウンロードする必要があります。注2:LinuxのドライバーはTP-Linkでは提供していません。
インターフェース
USB3.0 (Type-C)
通信速度
10/100/1000M
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03703188UE300C
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする