USB3.2Gen1 Type-A 3ポートハブ 1Gbps LAN付
USB Type-Aポート×3と有線LANポートを搭載した、USB Type-A接続の増設ハブです。
USB 3.2 Gen 1に対応し、最大5Gbps (理論値) の高速データ転送ができます。
USBポートが不足しがちな薄型ノートパソコンでの増設や、故障したポートの代替としても使えます。
ギガビットイーサネット (1000BASE-T) 対応の有線LANポートを搭載し、Realtek社のRTL8153チップを採用しています。
LANポートの故障時の代替や、無線LANのみのパソコンへの有線LAN追加にも活用できます。
ポートを片面のみに配置し、同時に使用してもきれいに並びます。
ACアダプタ不要のバスパワー駆動です。電源を用意せずに使えます。
ドライバ不要。OS標準のドライバで動作します。
- 色
- ブラック
- 電源
- USBバスパワー
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 23×85×16.5 (ケーブルを除く)
- 材質(ハウジング)
- アルミニウム
- ケーブル長(cm)
- 約13
- USBポート
- Standard-A×3、対応規格:USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)、最大データ転送速度:5Gbps (理論値)
- ポート
- LAN:RJ-45×1、1000BASE-T (10/100/1000BASE-T対応)
- ケーブルコネクタ
- USB Standard-A オス(本体に直付け)
- システム対応
- OS:Windows 11、SteamOS、Linux、Android、macOS (対応機種はチップに準じる)、USB Standard-Aコネクタ搭載パソコン
- 内容量
- 1本
無線LAN・ネットワーク機器 の新着商品
カテゴリ
























