曜日別特売

ゲーミングモニター 27型/2560×1440/ホワイト

ゲーミングモニター 27型/2560×1440/ホワイト - BenQ(ベンキュー)

27インチ/WQHD解像度/IPS採用。
リフレッシュレート260Hz、応答速度 GtG 1ms、ブレ軽減機能により、なめらかな動画視聴やゲーム体験を実現。
輝度400cd/m2、広色域(DCI-P3 95%カバー)の高い表示性能。
BenQ独自のテクノロジー 1) ゲームシーンのカラーグラデーション(例:夕日のオレンジ色グラデーション、深い霧の白色グラデーション、など)で帯状のムラを抑え、滑らかなグラデーションを実現した「グラデーション色補正」機能。2) ゲームシーンの暗部と明部をそれぞれピクセルレベルで同時にコントラスト調整し、黒つぶれや白飛びを防ぐくことで、ディテールを鮮明に映し出す「High Pixel コントラスト調整」機能。3) ゲームの世界観に合わせたBenQおすすめの3つのゲームアートカラーモード「Sci-Fi、ファンタジー、リアリスティック」を搭載。4) 数百の学習データを基にゲームの世界観を判別し、BenQおすすめのカラーモードを自動で最適化する機能「Smart Game Art」に対応。(
PCゲーム用の機能です。PCにColor Shuttleソフトウェアをダウンロードしてください。)

仕様
●HDR方式:HDR10●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●アダプタ:なし●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:260Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 20度●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):1ms●本体サイズ(H×W×D):464 x 614 x 212mm●本体色:ホワイト●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電波法に準じる電界強度が対象外の為●高さ調整:なし
ピッチ
0.233
消費電力(W)
23
電源
内蔵
表面処理
ノングレア
本体質量(kg)
約4.9
最大消費電力(W)
88
コントラスト比
1300:1
表示色
約1670万色
解像度
2560×1440
視野角
水平:左右178度/垂直:上下178度
走査周波数(水平)
30-428KHz
走査周波数(垂直)
24-260Hz
ケーブル
電源ケーブル(約1.8m)/Display Port 1.4ケーブル(約1.8m)
入力端子
HDMI2.0×2、DP1.4×1、USB TypeC×1
スピーカー
あり(2.5W×2)
色(本体)
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
LED
アスペクト比
16:9
待機時消費電力(W)
0.5以下
モニターサイズ
27型
パネル駆動方式
IPS
輝度(cd/m2)
400
USB
なし
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03702522EX271QP
オープン
¥53,980
¥59,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする