曜日別特売

液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック

液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック - Philips

輝度:300cd/m2/応答速度:4ms/給電(PD):65W

備考
★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)★USB-C給電65W★TCO10対応★Eyesafe certified 2.0対応★DICOM Part14対応
ピッチ(mm)
0.2745×0.2745
消費電力(W)
20.5
電源
AC100-240V、50/60Hz
適合規格
RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE、TCO10、Eyesafe certified 2.0
サイズ(inch)
23.8
表面処理
ノングレア
最大消費電力(W)
136.6
コントラスト比
50000000:1
表示色
約1677万色
解像度
1920×1080ドット
視野角
左右178°、上下178°
ケーブル
HDMI cable 1.8M、Power cable 1.8M、DP cable 1.8M、USB type C-C cable 1.5M
入力端子
USB Type-C3.2(PD65W)×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.4×1
スピーカー
あり:2W×2
色(本体)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
LEDバックライト
グリーン購入法
適合
アスペクト比
16:9
待機時消費電力(W)
0.3以下
パネル駆動方式
IPS
輝度(cd/m2)
350
USB
USB3.2×4
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0370311824B2U2300/113.95
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
0370351124B2U2300E/115.62
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする